K-290XL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K290 XL 031
Rubix:201590
Hersteller:K 290 XL 03177ZA
EAN:4014486029529

Produktdetails : K-290XL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 29 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 145 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 736,6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
