285L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:285 L 100
Rubix:1576589
Hersteller:925733028
EAN:5412571224931
285L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge28,5 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 285L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge28,5 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstofffiberglas (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne76
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)723,9 mm
Zolltarifcode40103900
28,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen