187L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:187 L 075
Rubix:1576425
Hersteller:925732018
EAN:5412571224672



Produktdetails : 187L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 18,7 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | fiberglas (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnflanke) |
| Anzahl Zähne | 50 |
| Höhe | 3,5 mm |
| Wirklänge (mm) | 474,98 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen