600L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:600 L 100
Rubix:1576959
Hersteller:925733060
EAN:5412571225044

Produktdetails : 600L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 60 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | glasfaser (zugträger);neopren (riemenkörper);nylon (zahnflanke) |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Höhe | 3,5 mm |
| Wirklänge (mm) | 1524 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage