K-80XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K80 XL 037
Rubix:201790
Hersteller:1956366
EAN:4014486025224

Produktdetails : K-80XL-037 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 8 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 203,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
