KQ2L07-00A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung Serie KQ2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQ2L07-00A
Rubix:2003226
Hersteller:KQ2L07-00A
EAN:3618036057782

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | plug-in (one-touch) for ø1/4' tube |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Dokumente
Produktdetails : KQ2L07-00A Steckverbindung
Bei SMC investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verfeinern und zu verbessern, sowie neue Innovationen zu entwickeln, um Energieeinsparungen zu erzielen und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue KQ2-Verschraubung, die Schläuche können mit 30 % bzw. 20 % weniger Kraftaufwand eingeführt und abgedichtet bzw. herausgezogen werden. Dadurch können die Verschraubungen noch schneller und einfacher montiert werden, was zu geringeren Arbeitskosten führt. Neben den kompakten und leichten Lösungen im bestehenden Sortiment bietet die neue KQ2-Serie weitere reduzierte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse, mit einer um bis zu 23 % reduzierten Breite und einer um bis zu 24 % reduzierten Höhe ermöglichen, was die Steckverbindungen im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen um 57 % leichter macht. Darüber hinaus bietet die Serie KQ2 zwei Gewindematerial-Optionen: Messing und Messing, chemisch vernickelt, sowie zwei Arten von Dichtungen mit einem Dichtungsdesign oder Dichtungen, die wiederholbare Rohrleitungen ermöglichen und Verunreinigungen im Falle der Dichtung verhindern. Die Serie KQ2 verfügt auch über zahlreiche andere Gewindearten von M, R, NPT, UNF und UNI sowie eine umfassende Durchmesserauswahl ab Ø 2 mm (für die Drucklufteinsparung in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss) bis Ø 16 mm (für die Optimierung der Zykluszeiten bei Anwendungen mit hohem Durchfluss).
KQ2L*-00, Steckverbindung weiß - Winkel-Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-in (one-touch) for ø1/4' tube |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Länge | 16,5 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Farbe | weiß |
| Anschluss 2 | plug-in (one-touch) for ø1/4' tube |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6,35 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen