KRH08-03SW2 Steckverbindung, schwer entflammbar
One-Touch-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KRH08-03SW2
Rubix:3074220

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | flammhemmendes pbt (ul-94 v-0) / flammhemmendes fr-weiches nylon (fr double layer) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : KRH08-03SW2 Steckverbindung, schwer entflammbar
Die flammenbeständige One-Touch-Steckverschraubungsserie KR kann in einem weiten Druckbereich vom leichten Vakuum bis zu einem Druck von 145 PSI eingesetzt werden. Durch ein spezielles Profil wird eine sichere Abdichtung und ein reduzierter Widerstand beim Einführen des Schlauchs gewährleistet. KR-Verschraubungen sind beim Verlegen in beengten Bereichen effektiv. Gehäuse und Gewindeteil können gedreht werden.
Stärken
•Effektiv beim Verlegen von Leitungen in beengten Bereichen
Entriegelungshülse ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Ideal für Bereiche, in denen Schweißspritzer entstehen
Flammenbeständiges Material
Entriegelungshülse ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Ideal für Bereiche, in denen Schweißspritzer entstehen
Flammenbeständiges Material
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | flammhemmendes pbt (ul-94 v-0) / flammhemmendes fr-weiches nylon (fr double layer) |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | 17 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Typ | fr one-touch steckverbindung (serie kr-w2, halb-union) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort