OKS 511 400ML MoS2-Gleitlack, schnelltrocknend, Spray 400ML Spray
OKS 511
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:511 400ML
Rubix:67282
Hersteller:1123340178
EAN:4038127500307



Dokumente
Produktdetails : OKS 511 400ML MoS2-Gleitlack, schnelltrocknend, Spray 400ML Spray
OKS 511 MoS2-Gleitlack schnelltrocknend. Trockenschmierung bei temporärem Betrieb oder langen Stillstandszeiten, in staubiger Umgebung und bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten. Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten. Erzeugt Notlaufeigenschaften. Trocknung bei Raumtemperatur. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Federn, Umformung. Einsatzgebiet: Trockenschmierung bei temporärem Betrieb oder langen Stillstandszeiten, in staubiger Umgebung und bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten. Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten. Erzeugt Notlaufeigenschaften. Trocknung bei Raumtemperatur. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung, Langzeitwirkung, Hohe Temperatur, Tiefe Temperatur. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, andere Festschmierstoffe, organischer Binder, Lösemittel. Technische Daten: Einsatztemp.: -180°C -> +450°C, Press-Fit-Test: u = 0,07, kein Rattern, Gewindereibzahl: u = 0,07.
Trockenschmierung bei temporärem Betrieb oder langen Stillstandszeiten, in staubiger Umgebung und bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten. Einlaufschmierstoff in Kombination mit Ölen oder Fetten. Erzeugt Notlaufeigenschaften. Trocknung bei Raumtemperatur.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Basis | graphit |
| Sortiment | temporärer betrieb |
| Packung | spray |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
893,52 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.063,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std