OKS 1511 400ML OKS 1511 Trennmittel, siliconfrei, Spray 400 ml Spray
OKS 1511
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1511 400ML
Rubix:121733
Hersteller:1121790178
EAN:4038127306299

Technische Zusammenfassung
| Basis | pflanzliches grundöl |
|---|---|
| Sortiment | electric and protective gas welding |
| Packung | spray |
Dokumente
Produktdetails : OKS 1511 400ML OKS 1511 Trennmittel, siliconfrei, Spray 400 ml Spray
OKS 1511 Trennmittel siliconfrei. Siliconfreies Trennmittel für Elektro- und Schutzgas-schweißen. Kein Festbrennen von Schweißspritzern. Erhöht die Brennerstandzeit. Hochwirksames Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung. Universelles Schweißspray auf Lösemittelbasis
Formentrennmittel für den gesamten Bereich der Kunststoffverarbeitung, wenn eine adhäsionsabhängige Weiterverarbeitung erfolgt, die silikonfreie Trennmittel erfordert. Schweißtrennmittel beim Elektro- und Schutzgasschweißen. Als Düsenspray zur Lebensdauerverlängerung der Schweißdüse und Freihalten der Düsenöffnung bei automatischen Schweißgeräten. Als Werkstückschutz gegen Anbacken und Festbrennen von Schweißspritzern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 323 g |
|---|---|
| Basis | pflanzliches grundöl |
| Sortiment | electric and protective gas welding |
| Packung | spray |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std