OKS 1360 1LITER OKS 1360 Silicontrennmittel 1L Dose
OKS 1360
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1360 1L
Rubix:121732
Hersteller:1121680447
EAN:4038127302321

Technische Zusammenfassung
| Basis | siliconöl |
|---|---|
| Sortiment | plastics processing |
| Packung | dose |
Dokumente
Produktdetails : OKS 1360 1LITER OKS 1360 Silicontrennmittel 1L Dose
OKS 1360 Silicon-Trennmittel. Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung. Chemisch neutral. Lösemittelfrei. Farblos. Wasserverdrängend. Einzugshilfe für Gummiprofile. Schmierung von Schneidkanten. Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien (OKS 1361). Anwendungsgebiete: Trennen - Kunststofftechnik. Einsatzgebiet: Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung. Chemisch neutral. Lösemittelfrei. Farblos. Wasserverdrängend. Einzugshilfe für Gummiprofile. Schmierung von Schneidkanten. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Arbeitsplatzfreundlich, Tiefe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit, Hohe Temperaturen, OKS 1360: BAM Tgb.-Nr. II-77/00, 21.02.00. Zusammensetzung: hellfarben, Siliconöl. Anwendungshinweise: Für optimale Wirkung Oberflächen mechanisch sowie mit OKS 2610 / OKS 2611 reinigen. Produkt gleichmäßig dünn auftragen bzw. aufsprühen und Überschüsse vermeiden., Einsatztemperatur: -50°C +200°C
Montage- und Betriebsschmierung von Kunststoffen und Elastomeren. Trennmittel bei Gieß-, Spritzgieß-, Blasform- und Extrudiervorgängen. Gegen das Anhaften von Kleb- und Dichtstoffen. Einzugshilfe bei Kunststoff- und Gummiprofilen. Schmierung von Schneidkanten. OKS 1360 ist von der BAM für die Schmierung von Verschlusskappen von Sauerstoff- Stahldruckgasflaschen bei Betriebstemperaturen bis maximal +60°C geprüft. OKS 1361 ist für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik freigegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Basis | siliconöl |
| Sortiment | plastics processing |
| Packung | dose |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
752,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std