OKS 1510 25LITER OKS 1510 Trennmittel, siliconfrei, Spray 25L Kanister
OKS 1510
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1510 25L
Rubix:1338946
Hersteller:1035760419
EAN:4038127406524

Technische Zusammenfassung
| Basis | pflanzliches grundöl |
|---|---|
| Sortiment | electric and protective gas welding |
| Packung | kanister |
Dokumente
Produktdetails : OKS 1510 25LITER OKS 1510 Trennmittel, siliconfrei, Spray 25L Kanister
OKS 1510 Trennmittel siliconfrei. Siliconfreies Trennmittel für Elektro- und Schutzgas-schweißen. Kein Festbrennen von Schweißspritzern. Erhöht die Brennerstandzeit. Hochwirksames Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung. Universelles Schweißspray auf Lösemittelbasis. Anwendungsgebiete: Trennen-Kunststofftechnik, Trennen-Schweißtechnik. Eigenschaften / Freigaben: Kunststoffverträglich, Arbeitsplatzfreundlich, Elektrotechnik/Elektronik. Zusammensetzung: hellfarben, pflanzliches Grundöl, Lösemittel. Anwendungshinweise: Für optimale Wirkung Oberflächen mechanisch sowie mit OKS 2611 reinigen. Den Anwendungsbereich aus 20 - 30 cm Entfernung gleichmäßig dünn einsprühen. Leicht und rückstandsfrei entfernbar für nachfolgende Arbeitsgänge wie Lackieren oder Metallisieren.
Trennmittel, siliconfrei, Spray
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19875 g |
|---|---|
| Basis | pflanzliches grundöl |
| Sortiment | electric and protective gas welding |
| Packung | kanister |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
844,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.005,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen