OKS 475 400ML OKS 475 Hochleistungsfett 400 ml Kartusche
OKS 475
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:475 400G
Rubix:121642
Hersteller:1136770418
EAN:4038127401901



Dokumente
Produktdetails : OKS 475 400ML OKS 475 Hochleistungsfett 400 ml Kartusche
OKS 475 Hochleistungsfett (auch für die Lebensmitteltechnik). Für Lager mit geringem Spiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen sowie Lager mit geringen Nachlaufmomenten. Guter Verschleißschutz durch PTFE. Für schnell laufende Lager in der Textilindustrie, in Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Schmierung von Bauteilen aus GFK. DIN 51 502: KFHC2K-60. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Spindeln, Linearführungssysteme. Einsatzgebiet: Für Lager mit geringem Spiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen sowie Lager mit geringen Nachlaufmomenten. Guter Verschleißschutz durch PTFE. Für schnell laufende Lager in der Textilindustrie, in Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Schmierung von Bauteilen aus GFK. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Geschwindigkeiten, Korrosionsschutz, Tiefe Temperaturen, Für Lebensmitteltechnik, NSF H2 Reg.-Nr. 137708. Zusammensetzung: beige, PTFE, Polyalfaolefin (PAO), Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -60°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 1.000.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): ca. 30 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.000 N.
Für Lager mit geringem Spiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen sowie Lager mit geringen Nachlaufmomenten. Guter Verschleißschutz durch PTFE. Für schnell laufende Lager in der Textilindustrie, in Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Schmierung von Bauteilen aus GFK.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Basis | ptfe |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | bearings with low clearance and high speeds |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
548,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std