OKS 470 400ML OKS 470 Weißes Allround-Hochleistungsfett 400 ml Kartusche
OKS 470
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:470 400ML
Rubix:67258
Hersteller:1136900418
EAN:4038127401666



Dokumente
Produktdetails : OKS 470 400ML OKS 470 Weißes Allround-Hochleistungsfett 400 ml Kartusche
OKS 470 Allround Hochleistungsfett (auch für die Lebensmitteltechnik). Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Offene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind. Gute Druckeingenschaften. Verschleiß mindernd. Alterungs- und oxidationsstabil. Wasserbeständig. Hygienisch unbedenklich. Eigenschaften / Freigaben: Kunststoffverträglichkeit, Arbeitsplatzfreundlich, Für Lebensmitteltechnik, OKS 470: NSF H2 Reg.-Nr. 137707. Zusammensetzung: hellfarben, weiße Festschmierstoffe, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 300.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 110 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.600 N.
Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlager, Spindeln, Gleitführungen und anderen Schmierstellen wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 372 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | weiß |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | heavily loaded rolling and plain bearings, spindles, slideways |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std