OKS 432 400ML OKS 432 Heißlagerfett 400 ml Kartusche
OKS 432
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:432 400ML
Rubix:67250
Hersteller:1136760418
EAN:4038127401390



Dokumente
Produktdetails : OKS 432 400ML OKS 432 Heißlagerfett 400 ml Kartusche
OKS 432 Heißlagerfett. Für Wälz- und Gleitlager und ähnliche Bauteile, bei hohen Lasten und Temperaturen. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Gute Druckbeständigkeit. Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen. DIN 51 502: KP2R-20. Anwendungsgebiete:Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss, Wassereinfluss. Zusammensetzung: braun, EP Additive, Mineralöl, Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -25°C -> +190°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 200.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 230 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.800 N.
Für Wälz- und Gleitlager, Gewindespindeln und ähnliche Bauteile, bei hohen Lasten und Temperaturen. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Gute Druckbeständigkeit. Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 376 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | braun |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 190 °C |
| Sortiment | rolling and plain bearings |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std