OKS 425 1KG OKS 425 Synthetisches Langzeitfett 1KG Dose
OKS 425
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:425 1KG
Rubix:139882
Hersteller:1123420443
EAN:4038127405916

Dokumente
Produktdetails : OKS 425 1KG OKS 425 Synthetisches Langzeitfett 1KG Dose
OKS 425 Synthetisches Langzeitfett. Langzeit- oder For-Life-Schmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken und höheren Temperaturen ausgesetzt sind. Sehr guter Verschleißschutz. Für hohe Geschwindigkeiten. Gute Temperaturbeständigkeit. Spindellagerschmierung. DIN 51 502: KPHC2K-50L. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Offene Getriebe. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Hohe Geschwindigkeiten, Witterungseinfluss, Wassereinfluss, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: beige, EP Additive, Polyalfaolefin (PAO), Spez. Calciumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -50°C -> +130°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 1.000.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 30 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.400 N.
Langzeit- oder For-Life-Schmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken und höheren Temperaturen ausgesetzt sind. Sehr guter Verschleißschutz. Für hohe Geschwindigkeiten. Gute Temperaturbeständigkeit. Spindellagerschmierung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Basis | teilsynthetisches öl |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Sortiment | maschinenelemente bei hohen drücken |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen