OKS 4100 400ML OKS 4100 MoS2-Höchstdruckfett 400 ml Kartusche
OKS 4100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:4100 400G
Rubix:121777
Hersteller:1123720418
EAN:4038127403806

Dokumente
Produktdetails : OKS 4100 400ML OKS 4100 MoS2-Höchstdruckfett 400 ml Kartusche
OKS 4100 MoS2-Höchstdruckfett. Für langsam laufende Wälz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. Gute Notlaufeigenschaften durch MoS2-Gleitfilm. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Wasserbeständigkeit, auch bei großem Wasseranfall. Haftstark. Für raue Betriebsbedingungen, z.B. in Steinbrechern. DIN 51 502: KPF2K-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für langsam laufende Wälz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. Gute Notlaufeigenschaften durch MoS2-Gleitfilm. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Wasserbeständigkeit, auch bei großem Wasserbeständigkeit, auch bei großem Wasseranfall. Haftstark. Für raue Betriebsbedingungen, z.B. in Steinbrechern. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Graphit, Mox-Active, Mineralöl, Lithium-Calcium-Seife. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C bis +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 100.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 1.020 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 4.000 N.
Für langsam laufende Wälz- und Gleitlager bei sehr hoher, auch schockartiger Belastung. Gute Notlaufeigenschaften durch MoS2-Gleitfilm. Sehr guter Verschleißschutz. Gute Wasserbeständigkeit, auch bei großem Wasseranfall. Haftstark. Für raue Betriebsbedingungen, z.B. in Steinbrechern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | schwarz |
| Basis | mineralöl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | slow-running rolling and plain bearings |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
376,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen