OKS 3571 400ML OKS 3571 Hochtemp.-Kettenöl f. Lebensmitteltech. 400ML Spray
OKS 3571
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3571 400ML
Rubix:926421
Hersteller:1033380178
EAN:4038127407194

Dokumente
Produktdetails : OKS 3571 400ML OKS 3571 Hochtemp.-Kettenöl f. Lebensmitteltech. 400ML Spray
OKS 3571 Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik. Schmierung von Ketten, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme, in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. ISO VG-Klasse 320. Anwendungsgebiete: Ketten, Gelenklager, Gleitführungen. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss. Zusammensetzung: gelblich-rot, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C -> +250°C, Dichte (20 °C): 0,87 g/ml, Viskosität (40 °C): 300 mm2/s.
Hochtemperatur-Kettenöl f.d. Lebensmittelindustrie Spray OKS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 382 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
530,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen