OKS 3521 400ML OKS 3521 Hochtemp.-öl. hellfar. synth. ISO VG320 400ML Spray
OKS 3521
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3521 400ML
Rubix:1155570
Hersteller:1123850178
EAN:4038127306268

Dokumente
Produktdetails : OKS 3521 400ML OKS 3521 Hochtemp.-öl. hellfar. synth. ISO VG320 400ML Spray
OKS 3521 Hochtemperaturöl hellfarben synthetisch. Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Wasser- und Dampfbeständigkeit. DIN 51 502: CLP E 320. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Scharniere, Drahtseile. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Wassereinfluss. Zusammensetzung: gelblich, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C -> +250°C, Dichte (20°C): 0,90 g/ml, Viskosität (40°C): 270 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N.
Hochtemperaturöl, hellfarbig, synthetisch, ISO VG 320, Spray
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 304 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort