Maschinenfett OKS 270 1KG, Max. Temperatur: 125 °C
OKS 270
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:270 1KG
Rubix:121539
Hersteller:1105960443
EAN:4038127201396



Dokumente
Produktdetails : OKS 270 1KG OKS 270 Weiße Fettpaste 1KG Dose
OKS 270 Weiße Fettpaste. Langzeitschmierung von Gleitflächen, die hohen Drücken ausgesetzt sind. Nicht schmutzende Alternative zu schwarzen Schmierstoffen. Mehrzweck-Fettpaste für Gleitstellen, z.B. an Textil-, Verpackungs- oder Büromaschinen und Haushaltsgeräten. Anwendungsgebiete: Gleitführungen, Gleitlager, Gelenklager, Spindel, Hebel, Scharniere, Armaturen, Linearführungssysteme, Keilwellen. Einsatzgebiet: Langzeitschmierung von Gleitflächen, die hohen Drücken ausgesetzt sind. Nicht schmutzende Alternative zu schwarzen Schmierstoffen. Mehrzweck-Fettpaste für Gleitstellen, z. B. an Textil-, Verpackungs- oder Büromaschinen und Haushaltsgeräten. Eigenschaften / Freigaben: Für Lebensmitteltechnik, Druckbelastung, Arbeitsplatzfreundlich, Wassereinfluss. Zusammensetzung: hellfarben, PTFE und weiße Festschmierstoffe, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -25°C bis +125°C, Press-Fit: u = 0,14, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 5.000 N, Gewindereibung: u = 0,09.
Langzeitschmierung von Gleitflächen, die hohen Drücken ausgesetzt sind. Nicht schmutzende Alternative zu schwarzen Schmierstoffen. Mehrzweck-Fettpaste für Gleitstellen, z.B. an Textil-, Verpackungs- oder Büromaschinen und Haushaltsgeräten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Packung | dose |
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Basis | weißöl |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 125 °C |
| Sortiment | gleitflächen |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen