ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G Montagepaste

Montagepaste ARCANOL-MOUNTINGPASTE, Montage- und Vielzweckpaste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

FAG:ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G
Rubix:1288360
Hersteller:0191453650000
EAN:4026677919571
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G Korr.-Schutzöl/Montagepaste FAG
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G Montagepaste


Die Montagepaste Arcanol MOUNTINGPASTE von FAG wurde speziell für die Montage von Wälzlagern entwickelt. Sie unterstützt Montageprozesse und hilft, Stick-Slip-Effekte sowie Passungsrost (Kontaktkorrosion) während der Montage zu reduzieren.

Eigenschaften:
Die FAG Arcanol MOUNTINGPASTE Montagepaste ist für Montagearbeiten an Wälzlagern, insbesondere Kugellagern und Zylinderrollenlagern, ausgelegt. Sie wird in einer sehr dünnen Schicht auf die Kontaktflächen aufgetragen, bis die Metalloberfläche ein mattes Erscheinungsbild annimmt.
Die spezielle Formulierung reduziert Haft- und Gleiteffekte sowie das Risiko von Fressspuren und Riefenbildung auf den Funktionsflächen. Gleichzeitig trägt das Produkt zum Verschleißschutz und zur Vorbeugung von Kontaktkorrosion bei.

Spezifikationen:
• Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +110 °C
• Walkpenetration: 265 bis 295 (0,1 mm)
• Tropfpunkt: ≥ 130 °C
• Wasserbeständigkeit: keine Veränderung bei 90 °C
• Verdicker: Lithiumseife
• Grundöl: Mineralöl
• Viskosität des Grundöls bei +40 °C: 185 mm²/s
• NLGI-Klasse: 2
• Dichte: 1,35 kg/dm³
• Verfügbare Gebinde: 1-kg-Dose, 250-g-Tube, 70-g-Tube

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Regelung zur Registrierung, Bewertung und Beschränkung chemischer Stoffe im europäischen Markt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Vorschriften zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
• DIN ISO 2176: Prüfverfahren zur Bestimmung des Tropfpunkts von Schmierstoffen
• DIN ISO 2137: Verfahren zur Messung der Walkpenetration von Schmierfetten
• DIN 51807-1: Bewertung der Wasserbeständigkeit von Schmierstoffen
• DIN 51802: Prüfverfahren zur Beurteilung des Korrosionsverhaltens auf Eisenmetallen
• DIN 51811: Emcor-Korrosionstest für Wälzlager

Stärken

• Reduzierung von Stick-Slip-Effekten bei der Wälzlagermontage
• Minimierung von Fressen und Riefenbildung auf Funktionsflächen
• Beitrag zum Verschleißschutz und zur Vermeidung von Passungsrost
• Geeignet für Kugellager und Zylinderrollenlager

Anwendungen

Die FAG Arcanol MOUNTINGPASTE wird hauptsächlich in der Bahnindustrie bei Montage- und Wartungsarbeiten an Wälzlagern eingesetzt. Typische Einsatzorte sind Montagewerkstätten, mechanische Instandhaltungsabteilungen und Fertigungslinien, in denen eine präzise Positionierung von Lagerkomponenten entscheidend ist.
Das Produkt ist für Anwendungen innerhalb seines angegebenen Temperaturbereichs geeignet und kann bei Kugellagern sowie Zylinderrollenlagern verwendet werden. Nicht geeignet ist es für Axial-Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager. Für allgemeinere Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz von MOUNTINGPASTE2.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Fassungsvermögen250 g
Farbebeige
Verpackungsmengerohr
Zolltarifcode34031980
414,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
492,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen