ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-400G Montagepaste
Montagepaste ARCANOL-MOUNTINGPASTE2, Montage- und Vielzweckpaste
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-400G
Rubix:3176338
Hersteller:0940997900000
EAN:4054371835439



Dokumente
Produktdetails : ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-400G Montagepaste
Die Montage- und Vielzweckpaste Arcanol MOUNTINGPASTE2 hat sich vor allem bei der Montage von Wälzlagern bewährt. Sie erleichtert das Aufpressen der Lagerringe, verhindert Stick-Slip-Effekte, Fressriefen, Verschleiß und Passungsrost. Außerdem schützt die Montagepaste gut vor Korrosion. Sie hat eine helle Farbe und schmutzt nicht. Die Montagepaste wird nur hauchdünn aufgetragen, so dass der metallische Glanz matt wird. Die zulässige Einsatztemperatur liegt zwischen –30 °C und +150 °C. Die Paste ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf und viele alkalische und saure Medien.
Stärken
Montage von Wälzlagern
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | patrone |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
647,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen