OKS 220 250GRAMM OKS 220 MoS2-Paste Rapid 250g Dose
OKS 220
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:220 250G
Rubix:67152
Hersteller:1105820438
EAN:4038127200399

Dokumente
Produktdetails : OKS 220 250GRAMM OKS 220 MoS2-Paste Rapid 250g Dose
OKS 220 MoS2-Paste Rapid. Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen. Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge. Sofort wirksam durch hohen MoS2-Anteil, kein Einreiben der Paste nötig. Hochwertige Montagepaste. Anwendungsgebiete: Pressverbindungen, Spindeln, Keilwellen, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Offene Getriebe, Umformung. Einsatzgebiet: Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen. Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge. Sofort wirksam durch hohen MoS2-Anteil, kein Einreiben der Paste nötig. Hochwertige Montagepaste. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2 und andere, Festschmierstoffe, Mox-Active, Syntheseöl. Technische Daten: Einsatztemp.: -35°C bis +450°C, Press-Fit: u = 0,05, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 4.200 N, Gewindereibung: nicht zutreffend
Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen. Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge. Sofort wirksam durch hohen MoS2- Anteil, kein Einreiben der Paste nötig. Hochwertige Montagepaste.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 g |
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
564,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std