Montagepaste Molykote P-37 Antiseize Paste, Fassungsvermögen: 500 g
P-37
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:P-37 Antiseize Paste
Rubix:142241
Hersteller:4045342
EAN:5413278390448

Dokumente
Produktdetails : P-37 500 GR GEB Hochreine Festschmierstoffpaste für Kraftwerke
Die MOLYKOTE® P-37 Anti-Seize-Paste minimiert das Festfressen und die Korrosion von Schraubverbindungen, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Sie ermöglicht eine sichere Montage und ein beschädigungsfreies Lösen – selbst nach langem Betrieb. Die Paste ist ideal für austenitische Stähle sowie Nickel- und Chromlegierungen geeignet.
Eigenschaften:
Diese Hochtemperatur-Antifestfresspaste basiert auf einem teilsynthetischen Öl sowie festen Schmierstoffen wie Graphit und Zirkoniumdioxid. Die formulierte Reinheit ist streng kontrolliert: Der Schwefelgehalt liegt unter 500 mg/kg, Chlor und Fluor jeweils unter 200 mg/kg. Der Reibungskoeffizient bewegt sich im Bereich klassischer geölter Schraubverbindungen und unterstützt eine reproduzierbare, eng tolerierte Vorspannkraft. Zudem beugt das Produkt Spannungsrisskorrosion bei empfindlichen Werkstoffen vor. Auch nach langem Hochtemperatureinsatz ermöglicht es eine zerstörungsfreie Demontage und behält seine Leistungsfähigkeit unter hoher Last und geringer Geschwindigkeit.
Spezifikationen:
• Feste Schmierstoffe: Graphit, Zirkoniumdioxid
• Ölgrundlage: Mineralöl
• Einsatztemperatur: -30 °C bis +1400 °C
• Schweißlast (DIN 51 350 T4): 4.000 N
• Verschleißkennzahl bei 800 N: < 1 mm
• Farbe: schwarzgrau
• Reibungskoeffizient: vergleichbar mit geölten Verschraubungen
• Reinheit: Schwefel < 500 mg/kg; Chlor und Fluor < 200 mg/kg
• Relative Dichte (20 °C): 1,21
• Flammpunkt (geschlossen): > 170 °C
Normen:
• ISO 2137: Bestimmung der Kegelpenetration von Schmierfetten
• ISO 2811: Verfahren zur Dichtemessung (hier angepasst für die Pastendichte)
• DIN 51 350 T.4: Schweißlastprüfung (extreme Druckbeständigkeit)
• DIN 51 350 T.5: Verschleißkennzahl bei 800 N (Bewertung unter hoher Belastung)
Eigenschaften:
Diese Hochtemperatur-Antifestfresspaste basiert auf einem teilsynthetischen Öl sowie festen Schmierstoffen wie Graphit und Zirkoniumdioxid. Die formulierte Reinheit ist streng kontrolliert: Der Schwefelgehalt liegt unter 500 mg/kg, Chlor und Fluor jeweils unter 200 mg/kg. Der Reibungskoeffizient bewegt sich im Bereich klassischer geölter Schraubverbindungen und unterstützt eine reproduzierbare, eng tolerierte Vorspannkraft. Zudem beugt das Produkt Spannungsrisskorrosion bei empfindlichen Werkstoffen vor. Auch nach langem Hochtemperatureinsatz ermöglicht es eine zerstörungsfreie Demontage und behält seine Leistungsfähigkeit unter hoher Last und geringer Geschwindigkeit.
Spezifikationen:
• Feste Schmierstoffe: Graphit, Zirkoniumdioxid
• Ölgrundlage: Mineralöl
• Einsatztemperatur: -30 °C bis +1400 °C
• Schweißlast (DIN 51 350 T4): 4.000 N
• Verschleißkennzahl bei 800 N: < 1 mm
• Farbe: schwarzgrau
• Reibungskoeffizient: vergleichbar mit geölten Verschraubungen
• Reinheit: Schwefel < 500 mg/kg; Chlor und Fluor < 200 mg/kg
• Relative Dichte (20 °C): 1,21
• Flammpunkt (geschlossen): > 170 °C
Normen:
• ISO 2137: Bestimmung der Kegelpenetration von Schmierfetten
• ISO 2811: Verfahren zur Dichtemessung (hier angepasst für die Pastendichte)
• DIN 51 350 T.4: Schweißlastprüfung (extreme Druckbeständigkeit)
• DIN 51 350 T.5: Verschleißkennzahl bei 800 N (Bewertung unter hoher Belastung)
Stärken
• Temperaturbeständigkeit bis +1400 °C
• Effektive Reduzierung von Festfressen bei thermisch belasteten Schraubverbindungen
• Geringe Streuung der Vorspannkraft für präzise Drehmomente
• Schutz vor Korrosion und Oxidation
• Stabile Performance bei hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten
• Weniger Instandhaltungsaufwand und geringeres Beschädigungsrisiko
• Effektive Reduzierung von Festfressen bei thermisch belasteten Schraubverbindungen
• Geringe Streuung der Vorspannkraft für präzise Drehmomente
• Schutz vor Korrosion und Oxidation
• Stabile Performance bei hohen Lasten und niedrigen Geschwindigkeiten
• Weniger Instandhaltungsaufwand und geringeres Beschädigungsrisiko
Anwendungen
• Montage und Einlaufvorgänge von Gewinden und Schraubverbindungen
• Komponenten unter hoher thermischer Beanspruchung
• Turbinen in Kraftwerken
• Hersteller von Dampfvannen- und Ventildichtungen
• Chemische und petrochemische Industrie
• Schwerindustrie
• Öl- und Gasindustrie
• Industrielle MRO-Einsätze (Maintenance, Repair & Overhaul)
• Komponenten unter hoher thermischer Beanspruchung
• Turbinen in Kraftwerken
• Hersteller von Dampfvannen- und Ventildichtungen
• Chemische und petrochemische Industrie
• Schwerindustrie
• Öl- und Gasindustrie
• Industrielle MRO-Einsätze (Maintenance, Repair & Overhaul)
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Verpackungsmenge | schachtel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std