DIN981 KM28 M140X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 28 M 140 x 2 S
Rubix:549385
EAN:4043952345214




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 140 mm |
Produktdetails : DIN981 KM28 M140X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM28 M140x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1581,39 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 140 mm |
| Für Schrauben | m28 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
140 mm
Für Schrauben
m28