DIN1804-M30X1.5-WNI Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Edelstahl

Nutmuttern, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 1804-M30X1,5-WNI
Rubix:793371
Hersteller:DIN 1804-M30X1,5-WNI
EAN:4045525770782
DIN1804-M30X1.5-WNI Edelstahl-Nutmutter, ungehärtet/ungeschliffen

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
NormDIN 1804
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1804-M30X1.5-WNI Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Edelstahl


Bei Edelstahl-Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
NormDIN 1804
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
Zolltarifcode73181699
16,03 exkl. MwSt.
/ Stück
19,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30