DIN981 KM23 M115X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 23 M 115 x 2 S
Rubix:549380
EAN:4043952345160




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 115 mm |
Produktdetails : DIN981 KM23 M115X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM23 M115x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1004 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 115 mm |
| Für Schrauben | m11 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
115 mm
Für Schrauben
m11