DIN981 KM18 M90X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 18 M 90 x 2 S
Rubix:549406
EAN:4043952345115




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 90 mm |
Produktdetails : DIN981 KM18 M90X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM18 M 90x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 575 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 90 mm |
| Für Schrauben | m90 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
90 mm
Für Schrauben
m90