Referenzen
Spartex:ECENCONYL1Z
Rubix:3651548
Hersteller:088081.00100.0010.000
EAN:4043952660188


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 1 mm |
Produktdetails : GUK1 M12X1 14H ZN Nutmutter selbstsichernd mit Polyamidring
M1
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 1 mm |
| Für Schrauben | m1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
1 mm
Für Schrauben
m1