Referenzen
Kipp:K2060.0030
Rubix:3722213
Hersteller:K2060.0030
EAN:4059245832149



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2060.0030 Nutmutter, DIN981, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30