Referenzen
Spartex:ECFENDU3
Rubix:527314
Hersteller:000546.00000.0030.000
EAN:4043952090886


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN546 M3 ST Schlitzmutter
DIN 546 Stahl Schlitzmuttern Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
215,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen