DIN981 KM4 M20X1 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 4 M 20 x 1 S
Rubix:549393
EAN:4043952344972




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN981 KM4 M20X1 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM 4 M 20x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197,8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20