GN508.1-12-M10 Rhombus-Muttern für T-Nuten, Vergütungsstahl
Rhombus-Mutter für T-Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 508.1-12-M10
Rubix:94430
Hersteller:GN 508.1-12-M10
EAN:4045525267411





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN508.1-12-M10 Rhombus-Muttern für T-Nuten, Vergütungsstahl
Rhombus-Muttern für T-Nuten GN 508.1 können senkrecht zur T-Nute eingefürt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Breite | 13 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen