K1917.116 Nutmutter, Form:W, DIN1804, Einsatzstahl
NUTMUTTER, FORM:W, EINSATZSTAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1917.116
Rubix:3719844
Hersteller:K1917.116
EAN:4059245700851



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1917.116 Nutmutter, Form:W, DIN1804, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl. Edelstahl A2. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1917.120 Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage