DIN981 KM29 M145X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 29 M 145 x 2 S
Rubix:549386
EAN:4043952345221




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 145 mm |
Produktdetails : DIN981 KM29 M145X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM29 M145x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2073 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 145 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
145 mm
Für Schrauben
m14