DIN981 KM9 M45X1.5 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 9 M 45 x 1,5 S
Rubix:549398
EAN:4043952345023




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN981 KM9 M45X1.5 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM 9 M 45x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Für Schrauben | m45 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,96 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
45 mm
Für Schrauben
m45