Referenzen
Spartex:ECFDU10A1
Rubix:3375089
Hersteller:0546210
EAN:4043377040657


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN546 M10 1.4305 Schlitzmutter
Schlitzmutter
Schlitzmuttern A1 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
|---|---|
| Norm | DIN 546 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,58 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage