DIN981 KM2 M15X1 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 2 M 15 x 1 S
Rubix:549389
EAN:4043952344958




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN981 KM2 M15X1 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM 2 M 15x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120,8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 15 mm |
| Für Schrauben | m15 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
15 mm
Für Schrauben
m15