Referenzen
Kipp:K2060.1017
Rubix:3722575
Hersteller:K2060.1017
EAN:4059245832538



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2060.1017 Nutmutter, DIN981, Edelstahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
| Für Schrauben | m17 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage