170A.30 Verstellbare Zange lackiert 300 mm
Nut- und Federzange mit Verriegelung.
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:170A.30
Rubix:3669547
EAN:3662424045844




Produktdetails : 170A.30 Verstellbare Zange lackiert 300 mm
Kompakt, robust und präzise – die Facom 170A Wasserpumpenzange ist speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Erhältlich in mehreren Größen, passt sie sich optimal an alle Anforderungen beim Spannen in der Werkstatt oder auf der Baustelle an.
Eigenschaften.
Die Facom 170A Wasserpumpenzangen sind Standardmodelle für den intensiven Dauereinsatz und bieten höchste Leistung auf unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen. Die selbstklemmende Verzahnung (nach innen geneigt) sorgt für sicheren Halt, auch auf glatten Werkstücken. Die fein abgestufte Raste mit leichtgängigem Gelenk ermöglicht präzises Einstellen ohne Blockierpunkte. Dank der breiten Griffschenkel und PVC-beschichteten Griffe gewährleisten sie langfristigen Arbeitskomfort – selbst bei wiederholter Beanspruchung. Zusätzlich verfügen sie über einen integrierten Klemmschutz.
Spezifikationen:
• Selbstklemmende Verzahnung für festen Halt
• Raste mit 8 Einstellpositionen (6 Positionen beim Modell 180 mm)
• Teflonbeschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
• Integrierter Klemmschutz
• Ergonomische PVC-Griffe, gehärtet
• Zahnform: gezahnt
• Griffmaterial: gehärtetes PVC
• Einhandverstellung: nein
• Elektrische Isolierung: nein
• Lebenslange Garantie
Normen:
• ASME B107.500
• DIN ISO 8976
• ISO 8976
• NF ISO 8976
Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und zählt zu den bekanntesten Marken im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Bekannt für Robustheit und Zuverlässigkeit, baut das Unternehmen auf über 100 Jahre Innovation, um die Anforderungen der Industrie-, Automobil-, Luftfahrt- und Instandhaltungsbranche zu erfüllen. Mit mehr als 10.000 Katalogreferenzen steht Facom für Werkzeuge in Premiumqualität – abgesichert durch eine lebenslange Garantie.
Eigenschaften.
Die Facom 170A Wasserpumpenzangen sind Standardmodelle für den intensiven Dauereinsatz und bieten höchste Leistung auf unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen. Die selbstklemmende Verzahnung (nach innen geneigt) sorgt für sicheren Halt, auch auf glatten Werkstücken. Die fein abgestufte Raste mit leichtgängigem Gelenk ermöglicht präzises Einstellen ohne Blockierpunkte. Dank der breiten Griffschenkel und PVC-beschichteten Griffe gewährleisten sie langfristigen Arbeitskomfort – selbst bei wiederholter Beanspruchung. Zusätzlich verfügen sie über einen integrierten Klemmschutz.
Spezifikationen:
• Selbstklemmende Verzahnung für festen Halt
• Raste mit 8 Einstellpositionen (6 Positionen beim Modell 180 mm)
• Teflonbeschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
• Integrierter Klemmschutz
• Ergonomische PVC-Griffe, gehärtet
• Zahnform: gezahnt
• Griffmaterial: gehärtetes PVC
• Einhandverstellung: nein
• Elektrische Isolierung: nein
• Lebenslange Garantie
Normen:
• ASME B107.500
• DIN ISO 8976
• ISO 8976
• NF ISO 8976
Markeninformationen:
Facom wurde 1918 gegründet und zählt zu den bekanntesten Marken im Bereich professioneller Handwerkzeuge. Bekannt für Robustheit und Zuverlässigkeit, baut das Unternehmen auf über 100 Jahre Innovation, um die Anforderungen der Industrie-, Automobil-, Luftfahrt- und Instandhaltungsbranche zu erfüllen. Mit mehr als 10.000 Katalogreferenzen steht Facom für Werkzeuge in Premiumqualität – abgesichert durch eine lebenslange Garantie.
Stärken
• Maximaler Arbeitskomfort: Breite Griffschenkel und gehärtete PVC-Griffe für sichere Handhabung
• Präzision und Sicherheit: Fein abgestufte Raste mit integriertem Klemmschutz
• Hohe Widerstandsfähigkeit: Teflonbeschichtung schützt zuverlässig vor Korrosion
• Effektives Spannen: Selbstklemmende Verzahnung für sicheren Halt auf allen Oberflächen
• Präzision und Sicherheit: Fein abgestufte Raste mit integriertem Klemmschutz
• Hohe Widerstandsfähigkeit: Teflonbeschichtung schützt zuverlässig vor Korrosion
• Effektives Spannen: Selbstklemmende Verzahnung für sicheren Halt auf allen Oberflächen
Anwendungen
Die Facom 170A Wasserpumpenzangen eignen sich ideal für Greif-, Halte- und Spannarbeiten in Industrieumgebungen, Werkstätten, Handwerksbetrieben oder auf Baustellen. Besonders nützlich sind sie beim Arbeiten an zylindrischen oder flachen Bauteilen wie Rohren, Muttern, Verbindungen oder Sanitärkomponenten. Ihre robuste und ergonomische Bauweise macht sie zum perfekten Werkzeug für den täglichen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 310 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 55 mm |
| Zahl der Positionen | 8 |
| Typ | 170a.30 |
| Gewicht | 650 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage