Pendelkugellager NTN 2316SKC3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 80 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2316SKC3
Rubix:905354
EAN:4547359283211
2316 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2316 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Massivkäfig, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x58 mm
Bruttogewicht5650 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie2300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr130000 N
Zolltarifcode84821090
367,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an