Pendelkugellager NTN 2313SK, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 48 mm | Innendurchmesser: 65 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2313SK
Rubix:905312
EAN:4547359281002
2313 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2313 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x48 mm
Bruttogewicht3120 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r32500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr97000 N
Zolltarifcode84821090
185,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an