Pendelkugellager NTN 2212S, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2212S
Rubix:904727
EAN:4547359518726
2212 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2212 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x28 mm
Bruttogewicht1080 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r12600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34000 N
Zolltarifcode84821090
70,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an