Pendelkugellager NTN 1320SKC3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 47 mm | Innendurchmesser: 100 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1320SKC3
Rubix:904302
EAN:4547359257458
1320 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1320 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Massivkäfig, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x215x47 mm
Bruttogewicht8330 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r57500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr140000 N
Zolltarifcode84821090
572,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an