Pendelkugellager NTN 1309SKC3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1309SKC3
Rubix:904260
EAN:4547359256772




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1309 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 938 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 1300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage