Pendelkugellager NTN 1305S, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1305S
Rubix:682340
EAN:4547359256482
1305 S (NTN) Pendelkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1305 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x17 mm
Bruttogewicht262 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18200 N
Zolltarifcode84821090
26,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an