Pendelkugellager NTN 1303S, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1303S
Rubix:904228
EAN:4547359513981
1303 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1303 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x14 mm
Bruttogewicht130 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r3200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Zolltarifcode84821090
22,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an