Pendelkugellager NTN 1216SC3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1216SC3
Rubix:904196
EAN:4547359746242
1216 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1216 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x26 mm
Bruttogewicht1730 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r17000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
Zolltarifcode84821090
97,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an