Schrägkugellager NTN 7416BG, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 48 mm
NTN Schrägkugellager 7400
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7416BG
Rubix:909019
EAN:4547359454536




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7416 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x200x48 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6710 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7400 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 132000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 158000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen