Schrägkugellager FAG 7213-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7213-B-XL-MP-UA
Rubix:510996
Hersteller:0191153420000
EAN:4012801282475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7213-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1150 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort