Schrägkugellager NTN 7307B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7307B
Rubix:908987
EAN:4547359449471




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7307 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 474 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen